DAYTON 5URJ4 pystypumppu 1/2 hv | AE6RCC

DAYTON 5URJ4 pystysuora pumppu 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AE6RCC Malli: 5URJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Vahvistimet AC9
Alusta moottorin korkeuteen (tuumaa)45
LaakerimateriaaliHiili
LaakerityyppiHolkki
Paras hyötysuhde GPM @ Head50 @ 14 Ft.
Johdon pituus8ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJT
Halkaisija11 "
VelvollisuusJatkuva
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
GPM vettä @ 10 Ft. pää58
GPM vettä @ 15 Ft. pää49
GPM vettä @ 20 Ft. pää35
GPM vettä @ 5 Ft. pää65
Korkeus55 "
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Maks. Dia. Kiinteät aineet7 / 16 "
Maks. Pää25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Min. Kaatopaikka Dia.18 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kotelomateriaalialumiini
MoottorityyppiPSC
NPT-ulostulo1-1 / 2 "
Pois päältä4 sisään.
On Point11 sisään.
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaKellua sauvalla ja pysäyttimillä
Kytkimen tyyppiPystysuora
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiCommercial / Industrial
Jännite115
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2125
Laivan korkeus (cm)140
Laivan pituus (cm)35.99
Laivan leveys (cm)34.01
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovitin (tuumaa) (N / A)
    • Pylvään materiaali (ruostumaton teräs)
    • Pumpun pohja (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääVahvistimet ACPohjamateriaaliaKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
DAYTON 5URH7 pystypumppu 1/3 hv | AE6RBV 5URH7547Ruostumaton teräs37 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€960.86
DAYTON 5URH8 Pystypohjapumppu 1/3 HV | AE6RBW 5URH8547Ruostumaton teräs49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,233.11
DAYTON 5URH9 pystypumppu 1/3 hv | AE6RBX 5URH9547Ruostumaton teräs37 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,254.16
DAYTON 5URJ0 Pystypumppu 1/3 hv | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,436.83
DAYTON 5URJ1 Pystypumppu 1/3 hv | AE6RBZ 5URJ1547Ruostumaton teräs43 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,150.55
DAYTON 5URJ2 pystypumppu 1/3 hv | AE6RCA 5URJ2547Ruostumaton teräs55 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,199.14
DAYTON 5URJ3 Pystypumppu 1/2 hv | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Ruostumaton teräs7 / 16 "25 ft.€1,220.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URJ4 pystysuora pumppu 1/2 hv
€1,245.22 / yksikkö