Viraston vaatimustenmukaisuus: cus , Laakerin materiaali: Hiili , Laakerityyppi: Holkki , Johdon pituus: 8ft. , Johdon koko: 16/3 , Johdon tyyppi: SJT , Tehtävä: Jatkuva , Kelluntamateriaali: Ruostumaton teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Nesteen lämpötila: 200 F , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , RPM: 1725 , Kytkimen tyyppi: Pystysuora , lämpösuojaus: automaattisesti , Tyyppi: Commercial / Industrial , Jännite: 115
Pystysuorat pumput
Daytonin pystypumppuja käytetään pumppaamaan kerätty vesi pois kaupallisten tai asuintilojen kellarista, joissa ei ole jätevettä. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi ahtaissa tiloissa, joissa on vähemmän pinta -alaa. Näissä öljypohjapumpuissa on automaattinen lämpösuoja, joka pysäyttää pumpun, jos käyttölämpötila ylittää turvallisen rajan, ja jatkuvatoiminen vaihtovirtamoottori, jonka maksimiteho on 1/2 hv. Valitse laajasta öljypohjapumppuvalikoimasta, saatavana 7 ja 9A virrankulutuksella Raptor Supplies.