DAYTON 5URH9 pystypumppu 1/3 hv | AE6RBX

DAYTON 5URH9 pystysuora pumppu 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AE6RBX Malli: 5URH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,254.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Vahvistimet AC7
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Alusta moottorin korkeuteen (tuumaa)27
LaakerimateriaaliHiili
LaakerityyppiHolkki
Paras hyötysuhde GPM @ Head44 @ 10 Ft.
Johdon pituus8ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJT
Halkaisija11 "
VelvollisuusJatkuva
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
GPM vettä @ 10 Ft. pää44
GPM vettä @ 15 Ft. pää30
GPM vettä @ 5 Ft. pää54
Korkeus37 "
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Maks. Dia. Kiinteät aineet7 / 16 "
Maks. Pää20 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Min. Kaatopaikka Dia.18 sisään.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kotelomateriaalialumiini
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPSC
NPT-ulostulo1-1 / 2 "
Pois päältä4 sisään.
On Point11 sisään.
pistorasia1.5
Vaihe1
RPM1725
VaihtaaKellua sauvalla ja pysäyttimillä
Kytkimen tyyppiPystysuora
Lämpösuojausautomaattisesti
TyyppiCommercial / Industrial
Jännite115
VoluuttimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2225
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)115.32
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovitin (tuumaa) (N / A)
    • Pylvään materiaali (ruostumaton teräs)
    • Pumpun pohja (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääVahvistimet ACPohjamateriaaliaKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
DAYTON 5URH7 pystypumppu 1/3 hv | AE6RBV 5URH7547Ruostumaton teräs37 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€960.86
DAYTON 5URH8 Pystypohjapumppu 1/3 HV | AE6RBW 5URH8547Ruostumaton teräs49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,233.11
DAYTON 5URJ0 Pystypumppu 1/3 hv | AE6RBY 5URJ0547-49 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,436.83
DAYTON 5URJ1 Pystypumppu 1/3 hv | AE6RBZ 5URJ1547Ruostumaton teräs43 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,150.55
DAYTON 5URJ2 pystypumppu 1/3 hv | AE6RCA 5URJ2547Ruostumaton teräs55 "1/3Ruostumaton teräs7 / 16 "20 ft.€1,199.14
DAYTON 5URJ3 Pystypumppu 1/2 hv | AE6RCB 5URJ3659-43 "1/2Ruostumaton teräs7 / 16 "25 ft.€1,220.14
DAYTON 5URJ4 pystypumppu 1/2 hv | AE6RCC 5URJ4659-55 "1/2Ruostumaton teräs7 / 16 "25 ft.€1,245.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5URH9 pystysuora pumppu 1/3 hv
€1,254.16 / yksikkö