DAYTON 5TCL1 sisäpuhallin 14 1/2 tuuman suora / käyttölaite 2170 CFM | AE6JKZ

DAYTON 5TCL1 Inline Puhallin 14 1/2 tuuman suora/käyttö 2170 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6JKZ Malli: 5TCL1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,679.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Puhaltimen kierrosluku1140
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2170
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2061
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1942
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1818
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1666
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1446
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1121
Täyden kuorman ampeerit4.7
Korkeus23 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.10-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)19-7/8
Tulon leveys (tuumaa)19-7/8
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/3
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoMulti-asemassa
Poistohalkaisija.10-1 / 2 "
Ulostulon korkeus19.875 "
Ulostulon leveys19.875 "
VaiheYksi
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.10.8
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.10.1
Vakionopeussovellus1DGV2
TyyppiSuorakäyttöinen keskipako
Jännite115
Pyörän halkaisija14 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 7A0H7 Inline Puhallin 14 tuumaa 3/4 Hp Drive Package | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
DAYTON 7A0H8 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 3/4 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
DAYTON 7A0J0 sisäpuhallin, 14 tuumaa, 1 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
DAYTON 7A0J3 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94
DAYTON 7A0J4 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5TCL1 Inline Puhallin 14 1/2 tuuman suora/käyttö 2170 Cfm
€2,679.30 / yksikkö