DAYTON 7A0J3 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZT

DAYTON 7A0J3 14 tuuman rivipuhallin 2 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF2ZZT Malli: 7A0J3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,735.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku2153
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4060
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4009
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3958
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3907
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3856
CFM @ 0.625 tuumaa. SP3800
CFM @ 0.750 tuumaa. SP3741
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3622
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3494
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3365
CFM @ 1.75 tuumaa. SP3225
CFM @ 2.000 tuumaa. SP3078
CFM @ 2.500 tuumaa. SP2627
Täyden kuorman ampeerit21.0 / 11.3-10.5
Korkeus23 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)19-7/8
Tulon leveys (tuumaa)19-7/8
Maks. BHP2.10
Maks. Syvyys22 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.10 "
Ulostulon korkeus19.875 "
Ulostulon leveys19.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.31
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.30
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.30
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.632
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 5TCL1 sisäpuhallin 14 1/2 tuuman suora / käyttölaite 2170 CFM | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€2,679.30
DAYTON 7A0H7 Inline Puhallin 14 tuumaa 3/4 Hp Drive Package | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
DAYTON 7A0H8 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 3/4 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
DAYTON 7A0J0 sisäpuhallin, 14 tuumaa, 1 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
DAYTON 7A0J4 -linjapuhallin, 14 tuumaa, 2 hv: n käyttöpaketti | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0J3 14 tuuman rivipuhallin 2 Hp:n asemapaketilla
€3,735.94 / yksikkö