WOODHEAD 130147-sarjan pistoke


Suodattaa
Tyyppi: Mies
TyyliMalliJohdon kahvan kokoNapojen lukumäärä
A
1301470075
1"2
Tarjouspyyntö
B
1301470022
3 / 4 "2
Tarjouspyyntö
C
1301470019
3 / 4 "2
Tarjouspyyntö
D
1301470014
3 / 4 "3
Tarjouspyyntö
E
1301470012
3 / 4 "3
Tarjouspyyntö
F
1301470032
3 / 4 "4
Tarjouspyyntö

130147-sarjan pistoke

Woodhead 130147 -sarjan pistokkeita käytetään luomaan turvalliset ja kestävät liitännät virtalähteiden ja laitteiden välille, mikä varmistaa keskeytymättömän virransyötön. Ne sopivat erinomaisesti toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseen tuotantolaitoksissa, rakennustyömailla ja työpajoissa. Niissä on polarisoitu liitin, joka estää yhteensopivuuden ja varmistaa, että pistoke ja liitin ovat kohdakkain oikean toiminnan varmistamiseksi. Nämä pistokkeet on varustettu irrotettavilla nastoilla, jotka mahdollistavat nopean pääsyn sulakkeisiin, mikä mahdollistaa kätevän kentänvaihdon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?