DAYTON 5PV22 -yksikön lämmitin 16 tuumaa H 18 tuuman leveys | AE6CKR

DAYTON 5PV22 Hydronic yksikön lämmitin 16 tuumaa K 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE6CKR Malli: 5PV22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,204.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta580 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria1.2
Kelan tyyppiKiemurteleva
Syvyys8.75 "
Lämmittimen tyyppiVain vesi
Korkeus16 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT3 / 8 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP25W
Asennuskorkeus9 ft.
Lähtö @ 200 F vettä24,800 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8516100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 5PV19 -yksikön lämmitin 18 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
DAYTON 5PV26 Hydraulinen yksikkölämmitin 20-1/2 tuumaa leveä | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01
DAYTON 5YH18 Hydronic Unit -lämmitin 18 tuuman leveys 245 CFM | AE7HDW 5YH18245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€965.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV22 Hydronic yksikön lämmitin 16 tuumaa K 18 tuumaa leveys
€1,204.64 / yksikkö