DAYTON 5YH18 Hydronic Unit -lämmitin 18 tuuman leveys 245 CFM | AE7HDW

DAYTON 5YH18 Hydronic yksikön lämmitin 18 tuumaa leveys 245 Cfm

Varastossa
Tuote: AE7HDW Malli: 5YH18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€965.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta245 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria0.8
Kelan tyyppiKiemurteleva
Syvyys3.75 "
Lämmittimen tyyppiVain vesi
Korkeus16 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT3 / 8 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP16W
Asennuskorkeus8 ft.
Lähtö @ 200 F vettä8030 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8516100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 5PV19 -yksikön lämmitin 18 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
DAYTON 5PV22 -yksikön lämmitin 16 tuumaa H 18 tuuman leveys | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
DAYTON 5PV26 Hydraulinen yksikkölämmitin 20-1/2 tuumaa leveä | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5YH18 Hydronic yksikön lämmitin 18 tuumaa leveys 245 Cfm
€965.96 / yksikkö