DAYTON 5PV26 Hydraulinen yksikkölämmitin 20-1/2 tuumaa leveä | AE6CKV

DAYTON 5PV26 Hydronic-yksikön lämmitin, leveys 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6CKV Malli: 5PV26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,386.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta850 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria1.4
Kelan tyyppiKiemurteleva
Syvyys10.5 "
Lämmittimen tyyppiVain vesi
Korkeus18.5 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT3 / 8 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/20
Asennuskorkeus9 ft.
Lähtö @ 200 F vettä35,900 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.09
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 5PV19 -yksikön lämmitin 18 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
DAYTON 5PV22 -yksikön lämmitin 16 tuumaa H 18 tuuman leveys | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
DAYTON 5YH18 Hydronic Unit -lämmitin 18 tuuman leveys 245 CFM | AE7HDW 5YH18245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€965.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV26 Hydronic-yksikön lämmitin, leveys 20-1/2 tuumaa
€1,386.01 / yksikkö