DAYTON 5PV19 -yksikön lämmitin 18 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AE6CKP

DAYTON 5PV19 Hydronic yksikön lämmitin 18 tuumaa leveys 16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6CKP Malli: 5PV19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydronic yksikön lämmitin
Ilmavirta500 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Ampeeria0.8
Kelan tyyppiKiemurteleva
Syvyys7.75 "
Lämmittimen tyyppiVain vesi
Korkeus16 "
Hz60
Tulo / lähtö NPT3 / 8 "
Maks. Käyttö PSI75
Maks. Käyttölämpötila320-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP16W
Asennuskorkeus8 ft.
Lähtö @ 200 F vettä18,400 BtuH
Vaihe1
Jännite115
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8516100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulettimen suojuksen tyyppi (OSHA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPLeveysHinta
DAYTON 5PV22 -yksikön lämmitin 16 tuumaa H 18 tuuman leveys | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
DAYTON 5PV26 Hydraulinen yksikkölämmitin 20-1/2 tuumaa leveä | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01
DAYTON 5YH18 Hydronic Unit -lämmitin 18 tuuman leveys 245 CFM | AE7HDW 5YH18245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€965.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PV19 Hydronic yksikön lämmitin 18 tuumaa leveys 16 tuumaa korkeus
€1,043.63 / yksikkö