Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAN9 höyrykäyttöinen valurautasuihku | AE4VXR

DAYTON 5NAN9 Höyrykäyttöinen valurautasuihku

Varastossa
Tuote: AE4VXR Malli: 5NAN9
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
€464.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus2.5 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus7.125 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliValurauta
Mitoituskerroin0.34
Imu / tyhjennys1 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAP3 -höyrykäyttöinen valurautasuihku | AE4VXU 5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,548.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAN9 Höyrykäyttöinen valurautasuihku
€464.63 / yksikkö