Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NAP3 -höyrykäyttöinen valurautasuihku | AE4VXU

DAYTON 5NAP3 Höyrykäyttöinen valurautasuihku

Varastossa
Tuote: AE4VXU Malli: 5NAP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,521.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltovapaa suihkupumppu
Korkeus4.437 "
Tuloaukko1-1 / 2 "NPT
Tulopaineen pumppaavat nesteet35 ja 150 PSI
Pituus14.44 "
Suurin pää40 ft.
Pumpun materiaaliValurauta
Mitoituskerroin2.85
Imu / tyhjennys2 "NPT
Temp. alue-40 - 230 astetta F
TyyppiHöyrykäyttöinen
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopaineen pumppauskaasut (20-80 PSI)
    • Maks. Imuhissin pumppaavat nesteet (20 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta
DAYTON 5NAN9 höyrykäyttöinen valurautasuihku | AE4VXR 5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€456.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NAP3 Höyrykäyttöinen valurautasuihku
€1,521.44 / yksikkö