Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 7378918 Long Drill Bit, 17 mm Drill Bit Size, 18 mm Shank Dia, Conventional Point | CU8UWT 60FH69

WALTER TOOLS 7378918 Pitkä poranterä, poranterän koko 17 mm, varren halkaisija 18 mm, tavanomainen kärki

Varastossa
Tuote: CU8UWT Malli: 7378918Ristiviite: 60FH69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,284.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6507
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 7378918 Pitkä poranterä, poranterän koko 17 mm, varren halkaisija 18 mm, tavanomainen kärki
€1,284.23 / yksikkö