DAYTON Huoltovapaat suihkupumput, valurautarakenne


Suodattaa
Suurin pää: 40 ft. , Temp. Alue: -40 - 230 astetta F , Tyyppi: Höyrykäyttöinen
TyyliMalliKorkeusTuloaukkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A
5NAN9
2.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€456.55
A
5NAP3
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,521.44

Huoltovapaat suihkupumput, valurautarakenne

Daytonin suihkukoneet on suunniteltu tehokkaasti pumppaamaan erilaisia ​​nesteitä ja kaasuja hyödyntämällä korkeapainehöyryä luodakseen vahvan tyhjiöpumppaustehon. Nämä huoltovapaat suihkut luovat voimakkaan imun pumpun runkoon, mikä mahdollistaa nesteiden sekoittumisen, meriveden suolanpoiston, liikkuvat jyvät tai kiinteän rakeisen materiaalin ja paljon muuta. Nesteet / kaasut johdetaan sitten paineen alaisena poistoaukon kautta. Nämä höyrykäyttöiset suihkupumput ovat itseimeviä eikä niissä ole liikkuvia osia. Nämä pumput eivät vaadi lainkaan huoltoa, ja ne on helppo asentaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä valurautaisia ​​suihkupumppuja, joiden korkeus on 1.75 - 4.437 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?