DAYTON 5AV80 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AE3BFX

DAYTON 5AV80 18 tuuman kanavapuhallin

Varastossa
Tuote: AE3BFX Malli: 5AV80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,290.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Korkeus28 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Tulo Dia.13-1 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)23 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)23 7 / 8
Maks. Syvyys28 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13 3/4 tuumaa
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.12-1 / 2 "
Ulostulon korkeus23 7 / 8 "
Ulostulon leveys23 7 / 8 "
Akselin dia.1"
TyyppiKeskipakoinen, vähemmän käyttöpakettia
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)131.32
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Hinta
DAYTON 7H462 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€4,199.41
DAYTON 7H463 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€4,432.44
DAYTON 7H475 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
DAYTON 7H476 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
DAYTON 7H477 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5AV80 18 tuuman kanavapuhallin
€3,290.53 / yksikkö