DAYTON 7H462 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KTX

DAYTON 7H462 kanavapuhallin 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTX Malli: 7H462

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,199.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1306
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5357
CFM @ 0.125 tuumaa. SP5242
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5128
CFM @ 0.375 tuumaa. SP5003
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4878
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4753
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4610
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4281
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3884
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3332
Täyden kuorman ampeerit18 / 9.3-9.0
Korkeus28 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.12 1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)23 7 / 8
Tulon leveys (tuumaa)23 7 / 8
Maks. BHP1.57
Maks. Syvyys28 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13 3/4 tuumaa
Moottorin koteloAvoin tippumisen kestävä ilmanvaihto
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1522
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.12-1 / 2 "
Ulostulon korkeus23 7 / 8 "
Ulostulon leveys23 7 / 8 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.21
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.20
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.5
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija18 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.227
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Hinta
DAYTON 5AV80 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AE3BFX 5AV80-------13-1 / 4 "€3,290.53
DAYTON 7H463 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€4,432.44
DAYTON 7H475 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
DAYTON 7H476 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUM 7H4764610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
DAYTON 7H477 -kanavapuhallin 18 tuumaa | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H462 kanavapuhallin 18 tuumaa
€4,199.41 / yksikkö