DAYTON Kanavapuhaltimet, 18 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.75-in. SP: 3814 , CFM @ 2.000-in. SP: 3106 , Korkeus: 28 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 28 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 12-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 23 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 23 7 / 8 " , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 18 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 28 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Hinta (ei alv)
A
5AV80
-------13-1 / 4 "€3,290.53
A
7H475
37601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "€4,253.63
A
7H462
46101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "€4,199.41
A
7H476
4610130653574281388433324.4-4.0/2.012 1 / 2 "€4,283.40
A
7H463
52361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "€4,432.44
A
7H477
5236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "€4,340.82

Kanavapuhaltimet, 18 tuumaa

Daytonin kanavapuhaltimia käytetään tuottamaan puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Ne soveltuvat käytettäväksi imu- ja pakojärjestelmissä, lisäilmajärjestelmissä ja paluujärjestelmissä. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja taaksepäin kallistetut pyörät, jotka takaavat erittäin alhaisen äänitason korkeapainekäytössä. Näissä keskipakokanavapuhaltimissa on myös kaulukset, jotka yksinkertaistavat kanavaliitäntöjä ja paneeleita kummallakin puolella, mikä mahdollistaa nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin. Uudelleen rasvattavat tyynylohkon laakerit tarjoavat sujuvaa palvelua. Ne sisältävät myös laakerin ja moottorin kannet pidentäen käyttöikää ja toimitetaan huoltopaneeleilla helpottamaan huoltoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, saatavana teholuokilla 1, 1.5 ja 2 HP Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?