Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCFL208-108D1 Asennettu kuulalaakeri 1-1/2 tuuman reikä | AE7PNK 5ZUE0

NTN UCFL208-108D1 asennettu kuulalaakeri 1-1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE7PNK Malli: UCFL208-108D1Ristiviite: 5ZUE0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.1.5 "
VäriVihreä
Mitat A1-13 / 32 "
Mitat B1-15 / 16 "
Mitat H6.875 "
Ulottuvuus J5-43 / 64 "
Mitat L3-15 / 16 "
Mitat N5 / 8 "
Dynaaminen kuormitettavuus6,550 lb
Suorittaa loppuunKestävä maali
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5-43 / 64 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 1 / 64 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys3 15 / 16 "
Staattinen kantavuus4,000 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HPultin aukon kokoPultin kokoUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
NTN UCFL201-008D1 asennettu kuulalaakeri 1/2 tuuman reikä | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€87.65
NTN UCFL202-010D1 asennettu kuulalaakeri 5/8 tuuman reikä | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€80.86
NTN UCFL204-012D1 asennettu kuulalaakeri 3/4 tuuman reikä | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€91.27
NTN UCFL205-014D1 asennettu kuulalaakeri 7/8 tuuman reikä | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€104.25
NTN UCFL205-015D1 asennettu kuulalaakeri 15/16 tuuman reikä | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€93.69
NTN UCFL205-100D1 asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€94.53
NTN UCFL206-102D1 asennettu kuulalaakeri 1-1 / 8 tuuman reikä | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€124.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCFL208-108D1 asennettu kuulalaakeri 1-1/2 tuuman reikä
€149.47 / yksikkö