EATON Danfoss PRV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilit


Eaton Danfoss PRV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilejä käytetään öljyteollisuudessa ja hydraulisissa voimalaitoksissa veden, höyryn ja kaasun paineiden säätämiseen.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
566380
€99.86
Tarjouspyyntö
B
565787
€120.29
Tarjouspyyntö
B
566009
€120.29
Tarjouspyyntö
C
565885
€87.00
Tarjouspyyntö
C
565578
€87.00
Tarjouspyyntö
C
565579
€87.00
Tarjouspyyntö
C
565886
€87.00
Tarjouspyyntö
D
565786
€113.46
Tarjouspyyntö
E
02-180096
€113.46
Tarjouspyyntö
E
565784
€94.54
Tarjouspyyntö
B
02-170550
€120.29
Tarjouspyyntö
E
02-162250
€113.46
Tarjouspyyntö
F
02-170548
€606.35
Tarjouspyyntö
B
565785
€120.29
Tarjouspyyntö
G
02-183886
€231.67
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Venttiili, joka on tyypillisesti auki, kuristaa tai sulkeutuu ylläpitääkseen vakiopaineen säädetyssä linjassa.

Ominaisuudet

  • Näissä kierretyissä patruunaventtiileissä on alumiinikotelo, joka takaa korkean vetolujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Ne tarjoavat virtausnopeudet jopa 4 USgpm ja säätelevät painetta 2500 psi:iin asti.
  • Danfoss PRV1-10 -sarjan paineensäätöventtiileissä käytetään Viton/Buna-N-tiivisteitä vuotamattomaan toimintaan.
  • Niissä on karkaistut terästyöosat korkean tarkkuuden ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss PRV1-10 -sarjan paineensäätöventtiilien käyttölämpötila?

-40 - 120 astetta C

Mitä eroa on paineenalennusventtiilillä ja paineenalennusventtiilillä?

Paineenalennusventtiili on kytketty DCV:n ja haarapiirin väliin, kun taas paineenalennusventtiili on kiinnitetty pumpun ja säiliölinjan väliin.

Mikä on toiminnallinen ero ruuvattavien ja liukuvien patruunaventtiilien välillä?

Kierrettävät patruunaventtiilit ylläpitävät nesteen virtausta vain yhteen suuntaan, kun taas sisäänslip-in patruunaventtiilit ylläpitävät kaksisuuntaista virtausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?