DAYTON 4ZD01 saksilava nostokori 1500 paunaa. Kiinteä teräs | AE2RHA

DAYTON 4ZD01 saksinostokärry 1500 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AE2RHA Malli: 4ZD01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,668.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Korkeus aivohalvausta kohti1-1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1500 lb
Alennettu korkeus18-3 / 8 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered ByHydraulinen
Korotettu korkeus59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 197.955
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)130.3
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX 11A56424 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,293.19
DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava990 lb-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€934.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZD01 saksinostokärry 1500 Lb. Teräs Kiinteä
€1,668.56 / yksikkö