DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX

DAYTON 11A564 saksinostokärry 2000 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AA2TQX Malli: 11A564

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,344.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Korkeus aivohalvausta kohti1 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus24 "
Vaihe2
Platform Pituus36 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered Bymanuaalinen
Korotettu korkeus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,293.19
DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava990 lb-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€934.67
DAYTON 33W287 saksilava 1760 Lb. Kiinteä teräs | AC6GPY 33W28720.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullamanuaalinenSaksilava1760 lb139.5ft.€1,063.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11A564 saksinostokärry 2000 Lb. Teräs Kiinteä
€3,344.25 / yksikkö