Daytonin saksinostokärryt ovat tehokas ratkaisu raskaiden laitteiden, koneiden ja muiden materiaalien kuljettamiseen, nostamiseen, lastaamiseen ja purkamiseen työtilan ympärillä. Näitä kärryjä käytetään yleisesti valmistus-, varastointi-, auto- ja ilmailuteollisuudessa.
Daytonin saksetavarakärryjä käytetään raskaiden materiaalien nostamiseen ja sijoittamiseen taivutuksen ja selän rasituksen vähentämiseksi käsittely-, lastaus-, purku-, kokoonpano-, huolto- ja tarkastustehtävissä. Ne on varustettu polyuretaanipyörillä (2 kääntyvää jarrulla ja 2 jäykkää) tärinän ja hallitun liikkuvuuden vähentämiseksi. Niissä on teräskehykset, jotka tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä ja kestävät korroosiota paljailla pinnoilla. Näitä kärryjä, joiden suurin kantavuus on 4000 lb, on saatavana kiinteinä, kallistus- ja rulla -alustaisina.
Toimintamekanismi
Hissikärryjen alusta on lastattu lastilla. Alustaa voidaan muunnella eri korkeuksille ja se on usein rakennettu teräksestä tai muista kestävistä materiaaleista.
Käyttäjä käynnistää hydraulipumpun ja pumppaa hydraulinestettä nostosylinteriin kuormituksen lisäämiseksi. Nostosylinteri on yhdistetty saksinostomekanismiin ja sijaitsee lavan alapuolella.
Nostosylinterin sisällä oleva mäntä työntyy ulos, kun hydraulineste tulee sylinteriin. Tämän jälkeen saksinostomekanismi ulottuu ja nostaa alustan ja kuorman vaaditulle korkeudelle.
Käyttäjä avaa hydraulisen vapautusventtiilin, jotta hydraulineste pääsee poistumaan nostosylinteristä ja palaa hydraulisäiliöön, mikä laskee kuormaa. Vetämällä männän sisään ja supistamalla saksinostomekanismia, lava ja kuorma lasketaan halutulle korkeudelle.
Ominaisuudet
Daytonin saksinostokärryissä on polyuretaanipyörät (pyörät ja jarru), jotka vähentävät tärinää ja hallitsevat liikettä kuljetuksen aikana.
Niissä on teräsrungot, jotka tarjoavat jäykkää rakennetukea ja kestävät korroosiota, mikä takaa laitteiden pitkän käyttöiän.
Nämä saksinostokärryt mahdollistavat enintään 54 tuuman hydraulisen nostokorkeuden, ja niitä käytetään jalkapumpulla.
Niiden enimmäiskuormitus on 4000 lb, ja niitä on saatavana kiinteinä, kallistettuina ja rullalavaversioina.
Usein kysytyt kysymykset
Millaisia alustoja nämä Daytonin saksilavat tarjoavat?
Niitä on saatavana kiinteinä, rulla- ja kallistusalustoina.
Mitä turvallisuutta meidän tulee ottaa huomioon käytettäessä näitä saksinostokärryjä?
Älä koskaan mene alustan alle, kun yksikön päällä on painoa.
Poista paino ja käytä turvapysäytintä ennen kuin aloitat laitteen parissa työskentelemisen.
Älä muuta paineenalennusventtiilin asetuksia.
Älä purista sylinteriä ruuvipuristimeen, koska se saattaa vääntyä.
Tarkkaile aina silmämääräisesti kärryä ja kuormaa käytön aikana.
Käytä pyöräjarruja, kun liu'utat kuormaa pöydälle tai pois pöydältä.
Älä jatka pumppaamista, jos yksikkö ei nouse.
Pienennä kuormitusta käyttämällä paineenalennusmekanismia hitaasti.
Nostopöytää ei ole suunniteltu vedenkestäväksi. Käytä nostopöytää vain kuivissa tiloissa.
Mitä huoltan näitä Daytonin saksilastoja?
Tarkista haarojen ja kääntöpisteiden kuluminen.
Tarkista telojen löysyys ja kuluminen.
Varmista, että kaikki varoitustarrat ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
Tarkista kaikkien mutterien ja pulttien kireys.
Puhdista lika ja roskat.
Voitele rullat ja kääntöpisteet.
Mikä on Daytonin saksinostokärryjen voitelusuositus?
Rasvaa nostopöydän alla oleva pinta, jossa rullat koskettavat.
Öljyä niveltapit, joissa saksinvarret liittyvät runkoon ja pöytään, ja öljyä keskitappi.