DAYTON IEC -magneettikontaktorit, 9A, 4 -napaiset


Suodattaa
Toiminta: Ei peruuttamista , Apuyhteyslomake: 2NC / 2NO , Kontaktorin tyyppi: IEC , Kotelon tyyppi: avoin , Hz: 50/60 , Napojen lukumäärä: 4
TyyliMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHinta (ei alv)
A
6EAY0
1.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
B
6EAY3
1.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
B
6EAX9
1.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
C
6ECE5
1.77 "24 VDC4.52 "12251.77 "12€61.67
B
6EAY1
1.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
C
6ECE4
1.77 "24 VDC4.52 "9251.77 "1/21€53.22
B
6EAY4
1.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
B
6EAY2
1.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
C
6ECE6
2.2 "24 VDC5.11 "25402.2 "23€127.52
D
6EAY5
2.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€115.59
D
6EAY6
2.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "23€123.85
D
6EAY7
2.2 "240 VAC3.75 "25402.2 "23€123.85
E
6EAZ1
2.95 "24 VAC4.6 "50802.95 "37.5€73.28
E
6EAZ0
2.95 "240 VAC4.6 "40602.95 "35€250.87
E
6EAY8
2.95 "24 VAC4.6 "40602.95 "35€258.63
E
6EAZ2
2.95 "120 VAC4.6 "50802.95 "37.5€349.13
E
6EAZ3
2.95 "240 VAC4.6 "50802.95 "37.5€349.13
E
6EAY9
2.95 "120 VAC4.6 "40602.95 "35€250.87
F
6FZH9
3.34 "24 VDC6.73 "40603.34 "35€195.02
F
6FZJ0
3.34 "24 VDC6.73 "50803.34 "37.5€349.13

IEC -magneettikontaktorit, 9A, 4 -napaiset

Daytonin IEC -magneettikontaktorit toimivat samalla tavalla kuin releet, mutta suuremmilla virrankulutuksilla. Ne on suunniteltu kuormille, jotka vaativat tarkkoja arvoja, ja ne ovat ihanteellisia virtapiirien vaihtamiseen. Näissä kahdessa normaalisti auki / kahdessa normaalisti suljetussa kytkimessä on 4 -napainen kokoonpano, joka mahdollistaa useiden laitteiden ohjaamisen useista paikoista. Ne täyttävät turvallisen käytön IEC-, UL- ja CSA -standardit, ja niissä on automaattinen katkaisu sähkökatkon sattuessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä IEC -magneettikontaktorit, saatavana 24VDC, 24VAC, 120VAC ja 240VAC Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?