DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP

DAYTON 2MPP6 saksinostokärry 990 Lb. Teräsrulla

Varastossa
Tuote: AC2TGP Malli: 2MPP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,648.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Korkeus aivohalvausta kohti3 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus990 lb
Alennettu korkeus24-1 / 2 "
Platform Pituus40 "
Alustan tyyliRulla
Alustan leveys20 "
Powered ByHydraulinen
Korotettu korkeus46-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)71.88
Laivan pituus (cm)112.52
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX 11A56424 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,434.20
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,386.95
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,642.66
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,800.71
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€1,002.44
DAYTON 33W287 saksilava 1760 Lb. Kiinteä teräs | AC6GPY 33W28720.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullamanuaalinenSaksilava1760 lb139.5ft.€1,120.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPP6 saksinostokärry 990 Lb. Teräsrulla
€1,648.13 / yksikkö