Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4Z132 DC-vaihdemoottori 51 rpm 90v Tenv | AE2QRM

DAYTON 4Z132 Dc Vaihdemoottori 51 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AE2QRM Malli: 4Z132

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€611.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.62
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto35:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia8.625 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti55 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM51
Kokonaispituus10.125 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5675
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 4Z131 DC-vaihdemoottori 109 rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 tuumaa - lb109100 ja 150€560.23
DAYTON 4Z133 DC-vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 tuumaa - lb3431 ja 50€586.71
DAYTON 4Z134 DC-vaihdemoottori 18 rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 tuumaa - lb1816 ja 30€621.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z132 Dc Vaihdemoottori 51 Rpm 90v Tenv
€611.17 / yksikkö