Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4Z133 DC-vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tenv | AE2QRN

DAYTON 4Z133 Dc Vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AE2QRN Malli: 4Z133

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€586.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.62
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto53:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia8.625 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti82 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM34
Kokonaispituus10.125 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 4Z131 DC-vaihdemoottori 109 rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 tuumaa - lb109100 ja 150€560.23
DAYTON 4Z132 DC-vaihdemoottori 51 rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 tuumaa - lb5151 ja 75€611.17
DAYTON 4Z134 DC-vaihdemoottori 18 rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 tuumaa - lb1816 ja 30€621.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z133 Dc Vaihdemoottori 34 Rpm 90v Tenv
€586.71 / yksikkö