DAYTON 301 -sarjan tasavirtamoottorit, TENV, 90VDC


Suodattaa
laakerit: Neularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: TENV , Täyskuorma vahvistimet: 0.62 , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Syötä HP: 1/20 , Pituus vähemmän Akseli: 8.625 " , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Kokonaispituus: 10.125 " , Ylikuorma: 150 lb , Vaihtoharjat: 6YHY3 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta (ei alv)
A
4Z131
17:127 tuumaa - lb109100 ja 150€560.23
A
4Z132
35:155 tuumaa - lb5151 ja 75€611.17
A
4Z133
53:182 tuumaa - lb3431 ja 50€586.71
A
4Z134
101:1150 tuumaa - lb1816 ja 30€621.73

301 -sarjan tasavirtamoottorit, TENV, 90VDC

Dayton 301 -sarjan tasavirtamoottorit tarjoavat halutun suhteen ja vääntömomentin laitteiden käyttämiseen vaihteistomekanismin avulla. Nämä 90 VDC:n nimelliset vaihdemoottorit sopivat ihanteellisesti pyörätuolien, sairaalasänkyjen, pöytänostimien ja sähkökäyttöisten istuimien ajamiseen. Ne koostuvat moottorista, teräsvaihteista ja laakereista, joissa on painevalettu TENV-kotelo. Kestomagneetti-rinnakkaisakselissa on kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Ne on voideltu pysyvästi nestemäisellä vaihteistoöljyllä kitkan ja komponenttien vaurioitumisen estämiseksi. Jousikuormitteinen huulitiiviste estää epäpuhtauksien tunkeutumisen. Valitse laajasta valikoimasta näitä 301 -sarjan vaihteistoja, joiden nopeusluokat ovat 18, 34, 51 ja 109 RPM Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?