VESTIL LM-sarjan Orbit-puomit, ei-teleskooppiputket


Suodattaa
Boom-tyyli: Ei teleskooppia , Puomin tyyppi: Orbit Boom , Väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 78 " , Max. Kallistuskulma: 37 astetta , Min. Koukkukohta: 36 " , Koukkujen määrä: 2 , Pystysuuntaisten säätöasemien lukumäärä: 4 , Jatkettu kokonaiskorkeus: 57 3 / 16 " , Tukivarren pituus: 36 " , Turvaketjut: Kyllä
TyyliMalliKorkeusKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusSisään vedetty koukun korkeusYhden koukun kapasiteetti 36"Yhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 60"Hinta (ei alv)
A
LM-OBNT-8-30
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€7,141.70
B
LM-OBNT-8-36
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€7,355.12
C
LM-OBNT-8-24
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€6,929.81
D
LM-OBNT-4-24
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,748.42
Tarjouspyyntö
E
LM-OBNT-4-30
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,860.09
Tarjouspyyntö
F
LM-OBNT-6-24
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,646.04
G
LM-OBNT-6-36
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,935.31
Tarjouspyyntö
H
LM-OBNT-4-36
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,975.97
Tarjouspyyntö
I
LM-OBNT-6-30
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,782.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?