DAYTON 4Z130 DC Vaihdemoottori, 90VDC, 22 RPM Tyyppikilven nopeus, TENV-kotelo | AE2QRK 6ML69

DAYTON 4Z130 DC vaihdemoottori, 90 VDC, 22 RPM Tyyppikilven nopeus, TENV-kotelo

Varastossa
Tuote: AE2QRK Malli: 4Z130Ristiviite: 6ML69 / 6ML69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit1.41
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto82:1
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/8
Pituus vähemmän akselia10.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti280 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM22
Kokonaispituus11.625 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetTulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4Z130 DC -vaihdemoottori tarjoaa suuren käynnistysvoiman ja tarkan säädettävän nopeuden hallinnan sairaalasängyissä, pöytänostimissa, pyörätuoleissa ja sähkökäyttöisissä istuimissa.

Ominaisuudet:

  • Dayton 4Z130 DC -vaihdemoottori mahdollistaa asennuksen kaikkiin asentoihin, alustaan.
  • Siinä on painevalettu alumiinikotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tämä vaihdemoottori on varustettu kestomagneetti-DC-moottorilla, jossa on TENV-kotelo, joka suojaa moottoria pölyltä ja ilman epäpuhtauksilta.
  • Siinä on kuulalaakerit ja raskas vaihteistoöljyvoitelu pieneen pyörimiskitkaan.
  • Tämän vaihdemoottorin kotelossa on neularullalaakerit ja painekuulalaakerit, jotka tukevat aksiaalista kuormitusta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 2PUX3 DC-nopeudensäätimet: Ne sopivat ihanteellisesti 90 VDC kestomagneettimoottoreille ja vaihdemoottoreille 1/6 hv asti.
  • Dayton 6Z392Pulssigeneraattorit: Nämä laitteet tuottavat neliöaaltopulsseja, joiden taajuus on verrannollinen sen yksikön akselinopeuteen, johon ne on asennettu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on tasavirtamoottorilla ja DC-vaihdemoottorilla?

V. Toisin kuin tasavirtamoottoreissa, DC-vaihdemoottorissa on mekaaniset vaihteet moottorin nopeuden ja vääntömomentin muuttamiseksi.

K. Lisääkö moottorin vaihteisto vääntömomenttia?

A. Vaihteen vähennyksellä on vastavaikutus vääntömomentille. Moottorin ulostulomomenttia kasvatetaan kertomalla vääntömomentti välityssuhteella, jolloin hyötysuhde pienenee.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 4Z128 Dc Vaihdemoottori 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tuumaa - lb170151 ja 200€556.07
DAYTON 4Z129 DC-vaihdemoottori 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tuumaa - lb5031 ja 50€781.87
DAYTON 4Z381 DC-vaihdemoottori 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tuumaa - lb9476 ja 100€669.01
DAYTON 4Z382 DC -vaihdemoottori, 64 r / min, 90 V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 tuumaa - lb6451 ja 75€532.00
DAYTON 4Z383 DC Vaihdemoottori 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tuumaa - lb3131 ja 50€695.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z130 DC vaihdemoottori, 90 VDC, 22 RPM Tyyppikilven nopeus, TENV-kotelo
€576.58 / yksikkö