Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2PUX3 DC -nopeuden säätö 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30

Varastossa
Tuote: AC3AKN Malli: 2PUX3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€696.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys3.19 "
LiiteIP30
Ulkoiset kytkimetEi eristetty
Korkeus3.6 "
HP @ pienempi volttia1 / 35 - 1 / 6
Tulojännite115 VAC
IR-kompensointiEi eristetty
Maks. Vahvistimet4
MountMoottorin päätykello
Käyttölämpötila.0 astetta 40 astetta C
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue15:1
Nopeudensäätö10 - 30%
Jännite lähtö90 VDC
Leveys2.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Virta päällä -merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysLiiteJännite lähtöLeveysKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetHinta
DAYTON 1F794 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
DAYTON 2M171 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
DAYTON 4Z827 DC -nopeuden säätö 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Kääntyvä2"Alusta90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
DAYTON 4Z829 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
DAYTON 5X412 DC -nopeuden säätö 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Kääntyvä6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
DAYTON 5X485 DC -nopeuden hallinta 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
DAYTON 6X165 Dc nopeudensäädin 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30
€696.64 / yksikkö