Varisjalan hylsyavaimet

Suodattaa

PROTO -

Crowfoot Socket Set Drive

TyyliMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenKokoAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"€1,358.29
BJ47000MCF1 / 4 "7metrinen7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm€250.16
CJ49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"€786.31
PROTO -

Jakoavainsarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AJFP100€548.45
BJ1200P-MASD€856.00
Tarjouspyyntö
PROTO -

Crowfoot jakoavainsarjat

TyyliMalliAvaimet mukanaAseman kokoSuorittaa loppuunPään tyyliPalojen lukumääräPisteiden määräSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
AJ53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Täysi puolaAvoin pää22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"€1,865.05
BJ47000CFL1/4 "käyttö: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Täysi puolaAvoin pää8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"€279.52
CJ49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Täysi puolaAvoin pää27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"€1,555.59
DJ49001CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-93 / 8 "Täysi puolaAvoin pää43-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8€3,666.84
EJ49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Täysi puolalainen kromiAvoin pää9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€433.31
FJ49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Täysi puolalainen kromiAvoin pää16-metrinen9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm€755.21
GJ4900010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 , 7/8, 15/16, 1 "3 / 8 "kromiAvoin pää204SAE ja metrinen10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7/8 ", 15/16", 1 "€830.12
HJ53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Täysi puolaLeveä mutteri ja avoin pää3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1€2,851.83
IJ49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Täysi puolaLeveä mutteri ja avoin pää536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13€3,600.80
GEARWRENCH -

Jakoavainsarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A89119€167.32
Tarjouspyyntö
B89118€198.42
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET -

3/8 tuuman Drive Crowfoot -sarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABC13 km€651.00
BBC8K€456.35
Tarjouspyyntö

Varisjalan hylsyavaimet

Crowfoot -hylsyavainsarjat on suunniteltu käytettäväksi momenttiavaimien, käsisäädösten ja jatkeiden kanssa, jotka kiinnittävät, kiinnittävät ja löysäävät muttereita, pultteja ja varusteita auto-, valmistus-, puuntyöstö-, metallityö-, rakennus- ja huolto- ja korjaussovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Proto-, SK Professional -työkaluja ja Länteen Crowfoot-hylsyavainsarjat, joissa on kromi, täydellinen suoja hydraulinesteiltä ja hankaavilta teollisuuskemikaaleilta. SK Professional -työkalut variksen hylsysarjat sopivat parhaiten kevyeen ja keskiraskaaseen toimintaan, ja niissä on SureGrip-muotoilu, joka eliminoi paineen kiinnittimen kulmista ja jakaa sen pitkin kiinnikkeen reunoja vääntömomentin lisäämiseksi ja eliminoi reunojen rikkoutumismahdollisuudet. Valittu Proto crowfoot -hylsyavainsarjoissa on seosteräksestä valmistettu rakenne, joka takaa suuren iskulujuuden, lukituspidennys lyhentää seisokkeja ja vaikeasti tavoitettavat tilat ja lukitusreikä pitää varrenjalka -avaimen paikallaan ja estää irrotuksen käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?