DAYTON 4Z129 DC-vaihdemoottori 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ

DAYTON 4Z129 Dc Vaihdemoottori 50 Rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AE2QRJ Malli: 4Z129

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit1.41
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto36:1
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/8
Pituus vähemmän akselia10.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti138 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM50
Kokonaispituus11.625 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetTulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 4Z128 Dc Vaihdemoottori 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tuumaa - lb170151 ja 200€556.07
DAYTON 4Z130 DC Vaihdemoottori, 90VDC, 22 RPM Tyyppikilven nopeus, TENV-kotelo | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 tuumaa - lb2216 ja 30€576.58
DAYTON 4Z381 DC-vaihdemoottori 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tuumaa - lb9476 ja 100€669.01
DAYTON 4Z382 DC -vaihdemoottori, 64 r / min, 90 V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 tuumaa - lb6451 ja 75€532.00
DAYTON 4Z383 DC Vaihdemoottori 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tuumaa - lb3131 ja 50€695.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z129 Dc Vaihdemoottori 50 Rpm 90v Tenv
€781.87 / yksikkö