ENPAC 13-PPE Biohazard Spill Kit, vetoketjupussi | AF8AZC 24N334

ENPAC 13-PPE Biohazard Spill Kit, vetoketjullinen laukku

Varastossa
Tuote: AF8AZC Malli: 13-PPERistiviite: 24N334

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-vuotosarja
VäriPoista valinta
Säiliön koko15 "
container TyyppiVetoketjullinen laukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
Laivan korkeus (cm)92.2
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 13-PPE Biohazard Spill Kit, vetoketjullinen laukku
€295.73 / yksikkö