DAYTON 4Z382 DC -vaihdemoottori, 64 r / min, 90 V, Tenv | AE2QVR

DAYTON 4Z382 tasavirtavaihdemoottori, 64 rpm, 90 V, Tenv

Varastossa
Tuote: AE2QVR Malli: 4Z382

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit1.41
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto28:1
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/8
Pituus vähemmän akselia10.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti113 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM64
Kokonaispituus11.625 "
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihtoharjat6YHY6
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetTulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DAYTON 4Z382 on 90 V: n TENV-tasamoottorimoottori, jolla on yhdensuuntainen akselin suunta ja jota käytetään juoma- ja autoteollisuuden taajuusmuuttajien rinnalla sekä suunta-antenneissa.
    • Tämä Dayton-moottori sisältää kulutusta kestävän ja iskuja vaimentavan karkaistun teräksen, joka soveltuu karkeaan käyttöön.
    • Sen suurin vääntömomentti on 112 tuumaa. ja sen pyörimisnopeus on jopa 75 r / min.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKierroslukualueHinta
DAYTON 4Z128 Dc Vaihdemoottori 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 tuumaa - lb170151 ja 200€556.07
DAYTON 4Z129 DC-vaihdemoottori 50 rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 tuumaa - lb5031 ja 50€781.87
DAYTON 4Z130 DC Vaihdemoottori, 90VDC, 22 RPM Tyyppikilven nopeus, TENV-kotelo | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 tuumaa - lb2216 ja 30€576.58
DAYTON 4Z381 DC-vaihdemoottori 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 tuumaa - lb9476 ja 100€669.01
DAYTON 4Z383 DC Vaihdemoottori 31 rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 tuumaa - lb3131 ja 50€695.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4Z382 tasavirtavaihdemoottori, 64 rpm, 90 V, Tenv
€532.00 / yksikkö