DAYTON 4W325 Tynnyri / kotelo kuorma 500 Lb. | AD9ZQE

DAYTON 4W325 tynnyri/kotelo kuorma-auto 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9ZQE Malli: 4W325

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeg / Case Truck
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiDual Grip
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys14 "
Tyyppikilven leveys10 "
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus51 "
kokonaisleveys19 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)135.38
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiHinta
DAYTON 4W324 Tynnyri / kotelo kuorma 500 Lb. | AD9ZQD 4W324AlumiiniYksi kahva€310.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4W325 tynnyri/kotelo kuorma-auto 500 Lb.
€298.83 / yksikkö