Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9185 -adapterimutteritarvike - 5 kpl pakkaus | AB9UYP 2FEY9

GROTE 84-9185 Adapterimutterin lisävaruste – 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UYP Malli: 84-9185Ristiviite: 2FEY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdapterimutterin lisävaruste
Liitetyyppiylin
Värisinkki
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
Connector TypeYläterminaali
KoteloSinkitty messinki
Pituus9 / 16 "
MateriaaliMessinki
Nastan koko5/16 - 18 x 9/16 "
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNastan kokoPkg. MääräHinta
GROTE 84-9599 -adapterimutteritarvike - 5 kpl pakkaus | AB9VDJ 2FGA4 84-9599Sivuterminaali3/8 - 16 x 13/32 "5€51.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9185 Adapterimutterin lisävaruste – 5 kpl pakkaus
€53.10 /pakkaus