DAYTON Keg / Case Truck


Suodattaa
Väri: Hopea , Kantavuus: 500 lb , Materiaali: Alumiini , Kokonaissyvyys: 14 " , Kokonaiskorkeus: 51 " , Kokonaisleveys: 19 " , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän tyyppi: Puolipneumaattinen , Pyörän leveys: 4"
TyyliMalliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiHinta (ei alv)
A
4W324
AlumiiniYksi kahva€310.81
B
4W325
JauhemaaliDual Grip€298.83

Keg / Case Truck

Dayton -tynnyriautot on suunniteltu juomapullojen tai tynnyrien siirtämiseen teollisissa ja kaupallisissa tiloissa. Näissä käsikäyttöisissä kuorma-autoissa on kaarevat kehykset ja nokkalevyt, joissa on teräsastiat, ja puolipneumaattiset pyörät, jotka mahdollistavat tasaisemman ajon epätasaisessa maastossa. Lisäksi niissä on yksi / kaksinkertainen kahva, joka tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden, ja ne ovat saatavana jauhemaalaus- ja alumiinipinnoitteina kestävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?