DAYTON 4VAC3 korkean ilman kiertovesipumppu 20 tuumaa 4700 CFM 115v | AD9UYQ

DAYTON 4VAC3 High Ambient Air kiertovesipumppu 20 tuumaa 4700 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AD9UYQ Malli: 4VAC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ilman kiertovesipumppu
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.585
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.375
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft156
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.101
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea4700
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1075
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys12.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1120
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso73dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts130
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.853
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetTerä Dia.CFM korkeaDia ulkopuolella.ÄänitasoJänniteWattsLeveysHinta
DAYTON 4VAC4 korkean ilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 6400 CFM 115v | AD9UYR 4 VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€747.67
DAYTON 4VAC5 korkean ilman kiertovesipumppu 30 tuumaa 8900 CFM 115v | AD9UYT 4 VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€898.72
DAYTON 4VAC6 korkean ilman kiertovesipumppu 20 tuumaa 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU 4 VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€417.38
DAYTON 4VAC7 -ilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 7100 CFM 115 / 230v | AD9UYV 4 VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€467.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VAC3 High Ambient Air kiertovesipumppu 20 tuumaa 4700 Cfm 115v
€418.57 / yksikkö