BUSSMANN CCP-sulakekytkin, UL-luokka, M, Midget ja IEC


Suodattaa
ampeeria: 30 , Syvyys: 3.7 " , Korkeus: 3.1 " , Keskeytysluokitus: 10 kA 240 VAC , Max. Johdon koko: 4AWG , Min. Johdon koko: 18AWG , Jännite: 400 VAC
TyyliMalliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
CCP-1-30M
10.7 "€116.94
B
CCP-2-30M
21.4 "€265.52
C
CCP-3-30M
32.1 "€319.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?