WATTS LFDPG-1-sarjan pohjatulopainemittarit


Suodattaa
Case Materiaali: ABS-polymeeri , Tuloliitäntä: Uroslanka , Imuaukon koko: 1 / 4 " , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Mfr. Sarja: LFDPG-1 , Min. Lämpötila: -4 astetta F , Tunturielementti: Kyllä , Akselin materiaali: Lyijytön messinki , Temp. Alue: -4 - 176 astetta F , Lämpötila-alue: -4-176 astetta F
TyyliMalliValitse kokoPainealueHinta (ei alv)
A
LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4
2 1 / 2 "0 - 160 psi€36.10
B
LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4
2 1 / 2 "0 - 30 psi€36.10
C
LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4
2 1 / 2 "0 - 100 psi€36.10
D
LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4
2 1 / 2 "0 - 300 psi€36.10
E
LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4
2 1 / 2 "0 - 60 psi€36.10
F
LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4
2 1 / 2 "0 - 15 psi€36.10
G
LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4
2 1 / 2 "0 - 200 psi€36.10
E
LFDPG1-2 0-60 1/4
2"0 - 60 psi€33.56
C
LFDPG1-2 0-100 1/4
2"0 - 100 psi€33.56
F
LFDPG1-2 0-15 1/4
2"0 - 15 psi€36.94
A
LFDPG1-2 0-160 1/4
2"0 - 160 psi€33.56
G
LFDPG1-2 0-200 1/4
2"0 - 200 psi€33.56
E
LFDPG1-3 0-60 1/4
3"0 - 60 psi€48.83
H
LFDPG1-3 0-100 1/4
3"0 - 100 psi€48.83
B
LFDPG1-3 0-30 1/4
3"0 - 30 psi€48.83
G
LFDPG1-3 0-200 1/4
3"0 - 200 psi€48.83
I
LFDPG1-3 0-300 1/4
3"0 - 300 psi€48.83
A
LFDPG1-3 0-160 1/4
3"0 - 160 psi€48.83
F
LFDPG1-3 0-15 1/4
3"0 - 15 psi€52.65
J
LFDPG1-4 0-600 1/4
4"0 - 600 Psi€59.03
I
LFDPG1-4 0-300 1/4
4"0 - 300 psi€59.03
A
LFDPG1-4 0-160 1/4
4"0 - 160 psi€59.03
H
LFDPG1-4 0-100 1/4
4"0 - 100 psi€59.03
K
LFDPG1-4 0-60 1/4
4"0 - 60 psi€59.03
B
LFDPG1-4 0-30 1/4
4"0 - 30 psi€59.03
G
LFDPG1-4 0-200 1/4
4"0 - 200 psi€59.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?