DAYTON 4VAC6 korkean ilman kiertovesipumppu 20 tuumaa 5500 Cfm 115 / 230v | AD9UYU

DAYTON 4VAC6 High Ambient Air kiertovesipumppu 20 tuumaa 5500 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AD9UYU Malli: 4VAC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean ilman kiertovesipumppu
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.900
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.580
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft240
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.155
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea5500
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1725
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys12.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet5.4/2.7
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso76dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Watts198
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.029
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetTerä Dia.CFM korkeaDia ulkopuolella.ÄänitasoJänniteWattsLeveysHinta
DAYTON 4VAC3 korkean ilman kiertovesipumppu 20 tuumaa 4700 CFM 115v | AD9UYQ 4 VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€418.57
DAYTON 4VAC4 korkean ilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 6400 CFM 115v | AD9UYR 4 VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€747.67
DAYTON 4VAC5 korkean ilman kiertovesipumppu 30 tuumaa 8900 CFM 115v | AD9UYT 4 VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€898.72
DAYTON 4VAC7 -ilman kiertovesipumppu 24 tuumaa 7100 CFM 115 / 230v | AD9UYV 4 VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€467.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VAC6 High Ambient Air kiertovesipumppu 20 tuumaa 5500 Cfm 115/230v
€417.38 / yksikkö