HONEYWELL TL-sarja, 4PDT-vaihtokytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V , Yhteydenottolomake: 4PDT , DC-kontaktien luokitus: 0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V , HP: 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 12 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F , Suositeltu käyttö: Sovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta , Stem Dia. ja langan koko: 0.47 " , Kytkimen toiminto: Päällä / päällä , Päätteet: Ruuvi
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliVarren pituusHinta (ei alv)
A
4TL1-3
0.68 "Vipu0.47 "€139.94
A
4TL1-3D
1.05 "Vipu-lukko0.42 "€186.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?