KEO Upotin, nopea teräs, 4 huilua, 60 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 60 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 4 , Palojen lukumäärä: 1 , Varren pituus: 1.25 " , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
51126
1-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön3.25 "3 / 4 "€192.66
A
51126 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina3.25 "3 / 4 "€235.73
A
51146
1-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön3"1 / 2 "€141.95
A
51146 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "€171.89
A
51346 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3.5 "3 / 4 "€295.19
A
51346
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3.5 "3 / 4 "€247.21
A
52006 tina
2"2"Tina3.75 "3 / 4 "€429.14
A
52006
2"2"päällystämätön3.75 "3 / 4 "€338.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?