Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 21950 Koneruuvipainike, 8-32 X 1-1/2 pituus, 25Pk | AE9PTG 6LE72

TAMPER-PRUF SCREW 21950 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1-1/2 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9PTG Malli: 21950Ristiviite: 6LE72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.298-0.312 "
Pään korkeus0.077 - 0.087 "
Head TypePainike
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21950 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1-1/2 pituus, 25 pk
€20.46 /pakkaus