CHERNE I-sarjan testipallotulpat


Cherne I -sarjan testipallotulpat soveltuvat putkien, putkien tai viemärilinjojen tukkimiseen ilmatestaus- ja huoltosovelluksissa. Nämä testitulpat asennetaan putkilinjan tuloaukkoon. Sovelluksissa, joissa ei ole ilmansyöttöjohtoa, käyttäjät voivat kokeilla Cherne mekaaniset putkitulpat samoin.

Suodattaa
materiaali: Kumi
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaSilmä sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
210128
8 "- 12"7.5 - 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" Silmäpultti€1,262.05
B
210188
12 "- 18"10.75 "18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" Silmäpultti€2,137.55

Toimintamekanismi

  • Tulppa asetetaan putken aukon sisään, joka on suljettava/suljettava testausta varten.
  • Käyttäjien on liitettävä täyttöletkun pää pistokkeen liittimeen, kun taas täyttöletkun toinen pää tulee liittää pumppuun tai linjapaineeseen.
  • Tulppa täytetään täyttöletkuun liitetyn pumpun avulla.
  • Täytetty tulppa tukkii/tiivistää putken testaustehtäviä varten.
  • Testauksen jälkeen täyttöletku tulee ensin tyhjentää ja irrottaa ja sitten tulppa tyhjentää.

Ominaisuudet

  • Näissä tulpissa on mekaanisesti liimattu luonnonkumirakenne ja päätylevyt tulppien laajenemisen/supistumisen aikana tapahtuvien vikojen eliminoimiseksi.
  • Kumirakenne varmistaa, että tulppa pitää ilmanpaineen pitkiä aikoja ilman vuotoja.
  • Näissä pistokkeissa on koko rungon johto kestävyyden varmistamiseksi.
  • Niissä on pienet tyhjennetyt halkaisijat helpottamaan säilytystä.
  • Alumiiniset päätylevyt estävät korroosiota joutuessaan kosketuksiin nesteiden kanssa pitkiä aikoja.
  • Näissä laitteissa on paineenalennusventtiilit käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on Cherne Muni Ball- ja Test Ball -tulpilla?

  • Cherne Muni Ball -tulpissa on ohitusputki, joka kulkee tulpan sisällä, jotta käyttäjä voi ohittaa jäteveden putken läpi.
  • Test Ball -tulpat on suunniteltu vain putken tukkimiseen ilman ohitusmahdollisuutta.

Mikä on Cherne-pistokkeiden suurin käyttölämpötila?

Nämä pallotulpat kestävät jopa 125 asteen lämpötiloja.

Soveltuvatko Cherne-pistokkeet elinikäiseen käyttöön?

Näitä tulppia suositellaan käytettäväksi tiivistystöihin jopa 24 kuukauden ajan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?