DAYTON 4KHN8 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HJK

DAYTON 4KHN8 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/2 tuumaa 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD8HJK Malli: 4KHN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,673.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliSulje kytketty
Tullimääräväli-
vaihdeFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI8.7
GPM @ 25 PSI10.2
GPM @ 50 PSI9.5
GPM @ 75 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min10.8
Korkeus4.5 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min3/4
Pituus12 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila280 F
Max. Viskositeetti550 SSU
Moottorin runko56C
O-rengasVitoton
Portin koko1 / 2 "
Pumpun runkomateriaali316 Ruostumaton teräs
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliIlman
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäMekaaninen kuulalaakeri, ruostumaton teräs, Viton, hiili / keraaminen
Akselin dia.0.63 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Imuhissi12.3 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min12.3
Temp. alue32 - 280 F
TyyppiKemiallinen tulli
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 125 PSI (9.7)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (9.7)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€873.95
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€988.96
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,032.11
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,313.85
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€709.70
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€786.12
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€814.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHN8 pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/2 tuumaa 3/4 hv
€1,673.29 / yksikkö