DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV

DAYTON 4KHC7 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/2 tuumaa 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD8HFV Malli: 4KHC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliSulje kytketty
TullimääräRaskas
vaihdeTeräsrunko
GPM @ 100 PSI6.5
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ Freeflow10.8
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min10.8
Korkeus5.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min3/4
Pituus10.75 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila280 F
Max. Viskositeetti550 SSU
Moottorin runko56C
O-rengasVitoton
Portin koko1 / 2 "
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliVitoton
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Vitonista, hiilestä / keraamisesta
Akselin dia.0.63 "
Akselin materiaaliTeräs
Imuhissi12.3 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min11
Temp. alue-20 - 280 F
TyyppiHeavy Duty
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 125 PSI (9.7)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (6.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€920.25
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€1,041.35
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,086.78
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,383.44
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€753.11
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€834.16
DAYTON 4KHC9 -kierrepumppupää 1 tuuma 1 1/2 hv | AD8HFX 4KHC9280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"ValurautaVitoton€1,077.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHC7 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/2 tuumaa 3/4 hv
€865.80 / yksikkö