A B laakerit: Vaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball , Kotelo: TENV , Suorittaa loppuun: Musta kiiltävä emali , Täyskuorma vahvistimet: 0.4 , Vaihteistokotelon materiaali: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Vaihteistotyyppi: Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9 , Vaihteet: Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9 , Asunto: Valssattu teräs , Hz: 60 , Syötä HP: 1/15 , Eristysluokka: F4 , Avaimen koko: 1/4 "neliö x 3/4" , Voitelu: Pysyvä raskaan vaihteiston öljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin runko: 31 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kaikki asennot paitsi akseli ylöspäin , vaihe: 3 , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Yksi huuli, jousikuormitettu, raskas , Palvelutekijä: 1 , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230 VAC
PZ-sarja, AC-vaihdemoottorit, kolmivaiheinen, TENV
Leeson PZ -sarjan AC-vaihdemoottorit on suunniteltu kolmivaiheisiin sovelluksiin, ja niissä on täysin suljettu ei-ventiloitu (TENV) -kotelo, joka tiivistää ja suojaa moottoria ulkoisilta epäpuhtauksilta. Niissä on teräsrunko, jossa on musta korkeakiiltoinen emaliviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää hapettumisreaktioita altistuvilla pinnoilla. Näissä vaihdemoottoreissa on kaksoissuojatut kuulalaakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja rinnakkaisakseliset vaihteistot, jotka on varustettu neulalaakereilla tasaista voimansiirtoa varten. Ne on lisäksi integroitu invertterin nimelliseristysjärjestelmään (IRIS), joka tarjoaa erinomaisen suojan taajuusmuuttajien aiheuttamia jännitepiikkejä vastaan. Näitä AC-vaihdemoottoreita on saatavana 12, 24, 56 ja 100 lb-tuuman vääntömomenttikokoonpanoina.