DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR

DAYTON 4KHC4 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1 tuuma 1 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD8HFR Malli: 4KHC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliSulje kytketty
TullimääräRaskas
vaihdeFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI23.9
GPM @ 25 PSI24.7
GPM @ 50 PSI24.5
GPM @ 75 PSI24.3
GPM @ Freeflow24.8
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min24.8
Korkeus9"
HP @ 100 PSI3
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1-1/2
Pituus12.75 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
Moottorin runko182TC / 184TC
O-rengasBuna N.
Portin koko1"
Pumpun runkomateriaaliPronssi
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäMekaaninen ruostumattomasta teräksestä, Buna N, hiili / keraaminen
Akselin dia.0.787 "
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Imuhissi19.5 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min17
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiHeavy Duty
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.61
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 125 PSI (23.3)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (23.3)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 kierrosta / min (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€920.25
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€1,041.35
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,086.78
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€753.11
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€834.16
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€865.80
DAYTON 4KHC9 -kierrepumppupää 1 tuuma 1 1/2 hv | AD8HFX 4KHC9280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"ValurautaVitoton€1,077.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHC4 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1 tuuma 1 1/2 Hp
€1,383.44 / yksikkö