Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX66 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CLZ

DAYTON 4HX66 Pellin kattokiinnitys

Varastossa
Tuote: AD8CLZ Malli: 4HX66
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
€93.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 19 19
Laipan leveys1"
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko, alumiiniterät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranatapit, nailonholkit ja galvanoidut teräsputket.
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko21 x 21 tuumaa
TyyppiKattoasennus, pakoputki
Käytä Daytonin tuulettimia4HX83, 4HX84, 4HX94, 4HX95, 4HZ48, 4HZ49, 4HZ52, 4HZ53, 4YC48, 4YC49, 4YC72-75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX64 Pellin kattokiinnike | AD8CLX 4HX642000 fpm€65.85
DAYTON 4HX65 Pellin kattokiinnike | AD8CLY 4HX652000 fpm€80.63
DAYTON 4HX67 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMA 4HX672250 fpm€129.06
DAYTON 4HX68 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMB 4HX682250 fpm€148.22
DAYTON 4HX69 Pellin kattokiinnike | AD8CMC 4HX692250 fpm€206.15
DAYTON 4HX70 Vaimentimen kattokiinnike | AD8CMD 4HX702250 fpm€257.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX66 Pellin kattokiinnitys
€93.84 / yksikkö